Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 40G SK40

Artikelnummer: 971570 SK40
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 54 mm
    Diepte 135 mm
    Aantal gereedschapsopnames 15
    Hartafstand A 76 mm
    voor gereedschapsschachten SK 40
    Producttype CNC-dragersysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 971570 SK40
    EAN/GTIN 4062406165338
    Nummer fabrikant 971570 SK40

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Montage op rails nr. 971525.
    Kast-/compartimentbreedte 40G (kasten met breedte 80G hebben 2 compartimenten met elk 40G).

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen