{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 54 mm | |
Diepte | 135 mm | |
Aantal gereedschapsopnames | 5 | |
Hartafstand A | 116 mm | |
voor gereedschapsschachten | HSK 100 | |
Producttype | CNC-dragersysteem |
Artikelnummer | 971560 HSK100 | |
EAN/GTIN | 4062406165314 | |
Nummer fabrikant | 971560 HSK100 |