CNC-maxi-systeemkast compleet met gereedschapsopnames met doorzichtige vleugeldeuren SK30

Artikelnummer: 971453 SK30
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Deuropeningshoek 250 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 28
Nuttige hoogte 1.845 mm
Draagrails 2 paar
Aantal dwarsdragers 8
Aantal gereedschapsopnames 160
Hartafstand A 72 mm
Kast type Basiskast
Kastfronten Doorzichtige vleugeldeur
Gewicht 115 kg
Producttype CNC-maxi-systeemkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 971453 SK30
EAN/GTIN 4062406165000
Nummer fabrikant 971453 SK30

Omschrijving

Uitvoering:

Kast met indeling in 40×28G. Met rails in een raster van 25 mm verstelbaar. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten- Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot. Maximale totale belastbaarheid per paar rails 200 kg, per dwarsdrager 150 kg.

Levering:

Kast inclusief rails nr. 971525 maat 28 en dwarsdrager met gereedschapsopnames nr. 971570.

Kleur:

Romp, rails en dwarsdragers lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530942573 en groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen