Lade-inzet met gereedschapopnames HSK80

Artikelnummer: 970708 HSK80
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
    Hoogte zonder gereedschapsopnames 60 mm
    Aantal gereedschapsopnames 23
    Hartafstand A 120 mm
    geschikt voor lades nuttige breedte in G 26
    geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
    Producttype Schuiflade-inzet

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 970708 HSK80
    EAN/GTIN 4062406252724
    Nummer fabrikant 970708 HSK80

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsopnames.

    Toepassing:

    Voor plaatsing in lades.

    Kleur:

    Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating (niet met andere lak leverbaar).

    Tip:

    VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.
    HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen