{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 327 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Diepte | 550 mm | |
Aantal gereedschapsdragers | 3 | |
Aantal gereedschapsopnames | 12 | |
Hartafstand A | 128 mm | |
voor gereedschapsschachten | C6 | |
Toepassingsgebied | CNC-werkbank | |
Producttype | Opzetsteun |
Artikelnummer | 970505 C6 | |
EAN/GTIN | 4045197489562 | |
Nummer fabrikant | 970505 C6 |