Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames 0

Artikelnummer: 970125 0
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Diepte 150 mm
Maat zijframe 37 mm
voor gereedschapsschachten 0
Producttype Gereedschapshouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970125 0
EAN/GTIN 4045197489968
Nummer fabrikant 970125 0

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met GARANT gereedschapsopnames van kunststof. Inbouw onder hellingshoek 0° / 20° / 45° mogelijk.
30 mm dikke PE-plaat om zelf gaten in aan te brengen, bijvoorbeeld voor spantangen en gereedschap met schacht.

T.b.v.:

Breedte 452 mm:
Systeemtransportwagen nr. 970011; 970016 resp. in gr. 452/A; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 452; opzetsteun nr. 970505 gr. 0.
Breedte 627 mm:
Systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A; 627/B; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 627.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

VDI 20-opnames ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen