Assortimentsboxen met afgestripte adereindhulzen

Artikelnummer: 97 99 907
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 97 99 907
    EAN/GTIN 4003773082460
    Nummer fabrikant 97 99 907
    L-nummer L70010 1823

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Praktisch strooiblik, stapelbaar en hersluitbaar
    • Handige, transparante strooibus
    • Draaibaar deksel met opening voor het verwijderen van afzonderlijke adereindhulzen
    • Met geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN-kleurcode
    • Formaat: Ø 90 mm, hoogte 44 mm
    • 50 AEH voor 4 mm², 20 elk voor 6/8 mm², 10 voor 16 mm²

    Levering:

    • 50 x KNIPEX draaduiteinde mouw grijs 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11)
    • 20 x KNIPEX ferrules geel 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10)
    • 20 x KNIPEX draaduiteinde hulzen rood 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7)
    • 10 x KNIPEX draaduiteinde mouwen blauw 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5)