Assortimentsboxen met afgestripte adereindhulzen

Artikelnummer: 97 99 906
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 99 906
EAN/GTIN 4003773082453
Nummer fabrikant 97 99 906
L-nummer L70010 1793

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktisch strooiblik, stapelbaar en hersluitbaar
  • Handige, transparante strooibus
  • Draaibaar deksel met opening voor het verwijderen van afzonderlijke adereindhulzen
  • Met geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN-kleurcode
  • Formaat: Ø 90 mm, hoogte 44 mm
  • 50 AEH per stuk voor 0,5 / 2,5 mm² en 100 per stuk voor 0,75 / 1 / 1,5 mm²

Levering:

  • 50 x KNIPEX draaduiteinde mouwen wit 14 mm (50 x 0.5 mm² / AWG 20)
  • 100 x KNIPEX draaduiteinde mouw grijs 14 mm (100 x 0.75 mm² / AWG 18)
  • 100 x KNIPEX draaduiteinde hulzen rood 14 mm (100 x 1 mm² / AWG 17)
  • 100 x KNIPEX-ferrules zwart 14 mm (100 x 1.5 mm² / AWG 15)
  • 50 x KNIPEX draaduiteinde mouwen blauw 14 mm (50 x 2.5 mm² / AWG 13)