Schroevendraaierset DRALL + i.TCS No.TCS 4620-4734 / 8 1/3 8 st.

Artikelnummer: 96838769
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96838769
EAN/GTIN 4018754169771
Nummer fabrikant 96838769
L-nummer L60010 5781

Omschrijving

Omschrijving:

  • TCS mat grootte: 175 x 350 x 40 mm
Inhoud 8-delig:
  • 3 sleufschroevendraaier Nr. 4620: maat 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); maat 3 (1,0 x 5,5 x 6,5 mm); maat 4 (1,2 x 125 x 150 mm)
  • 1 Elektrische schroevendraaier Nr. 4628: maat 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • 2 kruiskopschroevendraaier nr. 4630: PH1; PH2
  • 1 platte schroevendraaier Nr. 4724: maat 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm)
  • 1 kruiskopschroevendraaier nr. 4734: PH2

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 8
  • Verdeling lade: 1/3
  • Gewicht: 503 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen