Omschrijving:
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 13 stuks:1 Kunststof schraper middelgroot mes Nr.10678 1 kunststof schraper, smal blad Nr. 106791 kunststof schraper, schuin blad Nr. 106801 kunststof schraper, spits blad Nr. 106812 Sleufschroevendraaier Nr. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 mm3 Kruiskopschroevendraaier Nr. 4632: PH1; PH2; PH31 ronde priem Nr. 10758: L. 280 mm1 haakgereedschap Nr. 13001: 45° schuin L. 155 mm1 kogelkop binnenzeskantsleutel set Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 pons Nr. 13009: L. 265 mm
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 13 stuks
- breedte mm (b): 250 mm
- Hoogte mm (h): 60 mm
- Lengte mm (L): 455 mm
- Gewicht (g): 1600 g