Omschrijving:
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 69-delig:2 doppen met zeskant 1/4″ Nr. 40: 4; 4,5 mm11 doppen met dubbele zeskant 1/4″ Nr. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm6 doppen 3/8″ Nr. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm4 doppen 3/8″ No. 46: 15; 17; 19; 21 mm2 QuickRelease verlengstukken 1/4″ No. 408QR: L. 55; 150 mm1 QuickRelease kruiskoppeling 1/4″ No. 407/1QR: L. 45 mm1 vergroter No. 409M: 1/4 tot 3/8″1 QuickRelease fijntand ratel 1/4″ No. 415QR N: L. 117 mm1 bit fijntand ratel 1/4″ No. 415SGB N: L. 117 mm1 Bithouder 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm2 QuickRelease verlengstukken 3/8″ Nr. 426QR: L. 75; 240 mm1 QuickRelease universele koppeling 3/8″ Nr. 428/1QR: L. 60 mm1 verloopstuk 3/8″ naar 1/4″ Nr. 431: L. 28 mm1 vergroter Nr. 432M: 3/8 naar 1/2″1 QuickRelease fijntandige ratel 3/8″ Nr. 435QR N: L. 193 mm1 bithouder 5/16″ Nr. 443: L. 32 mm1 bitratelschroevendraaier 1/4″ Nr. 4008-1: L. 250 mm1 bitbox Nr. 1208: 1 snelspanhouder 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adapter 1/4″ 4KT/6KT , 30-delig1 Binnenzeskanthandgreep 1/4″ nr. 400: L. 150 mm
Kenmerk:
- Interne schijf vierkant (inch): 1/4, 3/8, 1/2″
- Aantal gereedschappen: 69 stuks
- Gewicht (g): 2550 g