Omschrijving:
- Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS)Inhoud 72 stuks:7 combinatiesleutels OPEN BOX Nr. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm1 bitbox Nr. 1206: 1 bithouder , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-delig1 bithouder 1/2″ voor 5/16-bit schroevendraaierbits Nr.543 : L. 38 mm1 bit ratelschroevendraaier 1/4″ Nr. 4008-1: L. 250 mm1 verlengstuk 1/2″ Nr. 509: L. 130 mm1 ratel 1/2″ Nr. 512: L. 265,5 mm11 doppen 1/2″ Nr. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm1 offset schroevendraaierset Nr. 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 72 stuks
- Gewicht (g): 7260 g