Set ringratelsleutels OPEN-RATCH TCS 17F/12 -divisie 12 stuks.

Artikelnummer: 96830651
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830651
EAN/GTIN 4018754327041
Nummer fabrikant 96830651
L-nummer L60010 7309

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set steeksleutels met ratelring met metrische steeksleutels met gelijke maten
  • Ringzijde: Plat ontwerp met dubbele zeskant
  • Mondpositie 15°
  • 72 tanden, werkhoek 5°
  • Aangehaald rechts-links door aan de sleutel te draaien
  • Verhoogde verbinding tussen mond en schacht
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS) tool insert modulair systeem
Inhoud 12-delig:
  • 12 steeksleutel met ratel nr. 17F: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 12
  • Bereik: 8 - 19
  • Inhoud: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Gewicht: 1550 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen