Gereedschapsassortimentsnummer TCS 1/2 INCH 52/14/4 QR 1/3 18 stuks.

Artikelnummer: 96830352
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
    Uitvoering mit Werkzeugsortiment
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96830352
    EAN/GTIN 4018754291724
    Nummer fabrikant 96830352
    L-nummer L60010 7314

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 175 x 350 x 50 mm
    Inhoud 18-deel:
    • 14 sockets 1/2″ No. 52:10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
    • 2 QuickRelease Extensions 1/2″ No. 509QR:L.130; 255 mm
    • 1 QuickRelease kruiskoppeling 1/2″ Nr. 510QR:L.80 mm
    • 1 QuickRelease fijngetande ratel 1/2″ Nr. 512QR N:L.265,5 mm

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 18
    • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
    • Hoogte mm (h): 50 mm
    • Lengte [mm): 340 mm
    • Gewicht: 2510 g
    • Breedte mm (b): 170 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen