Ringmaulschlüssel i.TCS Nr.TCS 13/17,6-24MM MF 2/3 17tlg.

Artikelnummer: 96830351
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
Uitvoering mit Werkzeugsortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830351
EAN/GTIN 4018754175222
Nummer fabrikant 96830351
L-nummer L60010 3617

Omschrijving

Omschrijving:

  • 350 x 350 x 60 mm
Inhoud 17-delig:
  • 17steeksleutel nr. 13: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 17
  • Bereik: 6 - 24
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Inhoud: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Gewicht: 1700 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen