Ratel-steeksleutel OPEN-RATCH i.TCS Nr.TCS WT 17/12 12 st.

Artikelnummer: 96830128
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96830128
EAN/GTIN 4018754248834
Nummer fabrikant 96830128
L-nummer L60010 6231

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de laden van gereedschapswagen nr. 13217
  • Set steeksleutels met ratelring met metrische steeksleutels met gelijke maten
  • Ringzijde recht, kaakzijde onder een hoek van 15°
  • Verhoogde verbinding tussen mond en schacht
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Rechts-links vastzetten door de ringzijde in te schakelen
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Veilig geïntegreerd in het Tool Control System (TCS) tool insert modulair systeem
Inhoud 12-delig:
  • 12 steeksleutel met ratel nr. 17: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 12
  • Bereik: 8 - 19
  • Inhoud: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Gewicht: 1485 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen