Magnetische bankschroefbekken, paar vilt, glad, Bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 967726 125
Prijs instellen 2 Stuk (11,75 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 125 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Spanvlaktype glad
Materiaal Aluminium / viltlaag
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967726 125
EAN/GTIN 4045197974518
Nummer fabrikant 967726 125
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bankschroefbekken van geëxtrudeerd aluminium. Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte. Unieke houdkracht dankzij groot magneetvlak.
Spanvlakken met gladde viltlaag.

T.b.v.:

Alle bankschroefmodellen.

Tip:

Nieuwe uitvoering met 50% meer houdkracht.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen