Parallelbankschroef ‘Heuer-Front’ met draaiplaat 120 mm

Artikelnummer: 967370 120
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Heuer Front
Bekbreedte 120 mm
verwisselbare bekken nee
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967370 120
EAN/GTIN 2050002047723
Nummer fabrikant 100 120 + 103 120

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal − gegarandeerd onbreekbaar.
Voorwaarts openend.
Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met dubbele trapeziumschroefdraad om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.
Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.
Geribbelde spanbekken met zorgvuldig gehard oppervlak; niet verwisselbaar.
Draaiplaat 360° traploos draaibaar en in elke positie goed vast te zetten.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen