{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Matador Multiplus | |
Bekbreedte | 120 mm | |
Spanwijdte | 150 mm | |
Spandiepte | 80 mm | |
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ | 1/8 − 4 inch | |
Openingsrichting | voorwaarts openend | |
Gewicht | 10 kg | |
Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |
Artikelnummer | 967170 120 | |
Nummer fabrikant | 10804 |