Parallelbankschroef Met draaiplaat 100 mm

Artikelnummer: 967120 100
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
verwisselbare bekken nee
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967120 100
EAN/GTIN 4045197612557
Nummer fabrikant 967120 100

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal, matrijsgesmeed − gegarandeerd onbreekbaar.
Voorwaarts openend.
Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.
Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

Voordeel:

  • Knevel met valbeveiliging aan beide zijden − geen hinderlijke geluidsontwikkeling.
  • Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.
  • Verwisselbare knevel.
  • Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen