Omkeerbare reservebekken, paar, met schroeven, geribbeld / geslepen, Bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 967080 125
Prijs instellen 2 Stuk (30,80 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 125 mm
Hoogte 25 mm
Diepte 12 mm
Bevestigingstype boren
Afstand bevestigingsboring 85 mm
Spanvlaktype geribbeld/geslepen, omkeerbaar
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967080 125
EAN/GTIN 2050001741646
Nummer fabrikant 1111125
Fabrikant Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Omschrijving

T.b.v.:

Bankschroef LEINEN-JUNIOR nr. 967060.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.