Reservebekken, paar, geribbeld 125 mm

Artikelnummer: 967040 125
Prijs instellen 2 Stuk (30,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 125 mm
Hoogte 25 mm
Diepte 15 mm
Bevestigingstype boren
Afstand bevestigingsboring 78,8 mm
Spanvlaktype geribbeld
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967040 125
EAN/GTIN 4045197612373
Nummer fabrikant 967040 125

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT-bankschroeven nr. 967000; 967010; 967030.

Levering:

Inclusief bevestigingsschroeven en centreerbussen.