Platformtrap 2

Artikelnummer: 966190 2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 300

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 300 kg
Productnaamattribuut Tredebreedte 600 mm
Platformhoogte zonder leuning 0,4 m
Platform lengte 400 mm
Uitsteeklengte 870 mm
Breedte van sport / trede 600 mm
Hellingshoek trap 45 graden
Wielen ja
Aantal treden inclusief platform 2
Materiaal Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering Trede
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 28,5 kg
Norm DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free-principe ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966190 2
EAN/GTIN 4003866555208
Nummer fabrikant 40855520

Omschrijving

Uitvoering:

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.