{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Werkhoogte ca. | 2,6 m | |
Platformhoogte zonder leuning | 0,6 m | |
Platformbreedte | 550 mm | |
Platformdiepte | 300 mm | |
Grondvlak breedte | 0,73 m | |
Grondvlak diepte | 0,97 m | |
Wielen | ja | |
Aantal treden inclusief platform | 3 | |
Materiaal | gelaste buisconstructie, treden met stalen antisliprooster | |
Opstapje uitvoering | Trede | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 12 kg | |
Producttype | Werkplatform |
Artikelnummer | 966149 3 | |
EAN/GTIN | 4031405510197 | |
Nummer fabrikant | 51019 |