{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Werkhoogte ca. | 2,4 m | |
Platformhoogte zonder leuning | 0,4 m | |
Platformbreedte | 577 mm | |
Platformdiepte | 350 mm | |
Grondvlak breedte | 0,64 m | |
Grondvlak diepte | 0,67 m | |
Diepte van sport / trede | 200 mm | |
Aantal treden inclusief platform | 2 | |
Materiaal | Trede van geribbelde aluminiumplaat | |
Opstapje uitvoering | Trede | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 5,5 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Producttype | Werkplatform |
Artikelnummer | 966148 2 | |
EAN/GTIN | 4003866400324 | |
Nummer fabrikant | 40032 |