Veiligheidstrap zonder beugel, eenzijdig oploopbaar 3

Artikelnummer: 966005 3
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Klimtechniek draagvermogen 150 kg
    Werkhoogte ca. 2,65 m
    Platformhoogte zonder leuning 0,66 m
    Breedte aan de voet 0,57 m
    Diepte van sport / trede 205 mm
    Aantal treden inclusief platform 3
    Opstapje uitvoering trap
    Oploopbaarheid eenzijdig
    Gewicht 7 kg
    Producttype Inklapbare veiligheidstrap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 966005 3
    EAN/GTIN 4003866414918
    Nummer fabrikant 41491

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Treden 205 mm diep met antislipprofiel. Stabiele stand onder belasting en dankzij antislip-ladderschoenen.

    Norm:

    DIN EN 14183.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen