Bokladder tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X3

Artikelnummer: 965920 2X3
Korting
227,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden Prijs per stuk incl. BTW
  • Klimtechniek draagvermogen: 150
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Lengte L 0,69 m
Ladderlengte 0,69 m
Werkhoogte ca. 2,25 m
Breedte aan de voet 0,44 m
Liggerhoogte 73 mm
Diepte van sport / trede 80 mm
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid tweezijdig
Gewicht 5,4 kg
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965920 2X3
EAN/GTIN 4045197742070
Nummer fabrikant 965920 2X3

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van aluminium, duurzame trede-boomverbinding, 4-voudig omrand. Zeer stabiel dankzij conische constructie.
Treden 80 mm diep met antislipprofiel.
EasyHandle Haptoprene-handvat met klemmechanisme, slipvaste BalanceBase ladderschoen.
4-voudig vastgeschroefd, massief ladderscharnier van aluminium. Met 2 perlon-veiligheidsbanden voor spreidbeveiliging. Met SafeStep markering, geeft de hoogste oploopbare trede aan.
Zonder aflegbak.

Norm:

Conform DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV informatie 208-016 resp. 208-017 en de geldende DGUV voorschriften.

Kleur:

Bomen antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen