USB-adapter, Klinkensteckerkabel m.Software Torkmaster

Artikelnummer: 96583631
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96583631
EAN/GTIN 4018754289363
Nummer fabrikant 96583631
L-nummer L60010 6836

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbinding tussen perfectControl® en Transducer (7728) en PC. Voor het afstellen en kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers. Voorbereiding van kalibratiecertificaten volgens DIN en ISO 6789. Deze kunnen worden afgedrukt of opgeslagen als PDF-bestand.
;
  • Kalibraties van ingangs- en uitgangssignalen kunnen worden gedocumenteerd
  • Grafische weergave van de koppelcurve
  • Gebruikersbeheer
  • 17 talen
  • Beheer van testapparatuur
  • Systeemvereisten:
  • ;
    • PC
    • Microsoft Windows XP of later
    • USB-aansluiting

    Kenmerk:

    • L [m]: 1,5 m
    • Gewicht: 72 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen