Stahulp, in hoogte verstelbaar gasveer

Artikelnummer: 965631
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Standoppervlak breedte 650 mm
Standoppervlak diepte 450 mm
Zittingbreedte 320 mm
Zittingdiepte 220 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 645 mm - 825 mm
Verstelbare kanteling van zitting ja
Materiaal zitting PU-schuim
Materiaal kruisvoet Staal
Kleur zittingmateriaal zwart
Onderstel uitvoering Onderstel
Norm DIN 68877
Producttype Stahulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965631
EAN/GTIN 2050000981364
Nummer fabrikant 36.40.01

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen buisconstructie; met slipvaste, oliebestendige glijdoppen. Zithoogte met vergrendelhefboom verstelbaar. Zitting van PU-schuim. Neiging van zitting verstelbaar en naar beide zijden zwenkbaar; keert automatisch terug in uitgangspositie.
Hoogteverstelling van de zitting met een veiligheidsgasveer.

Norm:

DIN 68877

Kleur:

zwart, RAL 9005.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen