{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Belastbaarheid stoel | 160 kg | |
Uitvoering | met rollen | |
Kruisvoet-⌀ | 740 mm | |
Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
Hoogteverstelling bereik met glijdoppen | 450 mm - 600 mm | |
Hoogteverstelling bereik met wielen | 490 mm - 640 mm | |
Belastbaarheid | 160 kg | |
Kleur zittingmateriaal | zwart | |
Producttype | Werkdraaistoel |
Artikelnummer | 965384 | |
EAN/GTIN | 4016849591070 | |
Nummer fabrikant | 9816-2571-701 |