Kalibratiesysteem, compleet

Artikelnummer: 96521070
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Kalibratie- en justeersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96521070
EAN/GTIN 4018754179152
Nummer fabrikant 96521070
L-nummer L60010 3392

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meting zonder het punt van krachtuitoefening te verschuiven
  • Door middel van een speciaal krachtoverbrengingssysteem voorkomt het mechanische kalibratieapparaat nr. 7791 dat het moment waarop de kracht wordt uitgeoefend tijdens het kalibratieproces wordt verschoven
  • Aangedreven door het handwiel wordt de hendel onder de testrail lineair bewogen door een spil
  • De lineaire beweging wordt omgezet in een roterende beweging die op de transducer werkt
  • De te kalibreren momentsleutel blijft tijdens de kalibratie constant op zijn plaats
  • Op deze manier worden meetfouten als gevolg van een verschuiving in het punt waarop de kracht wordt uitgeoefend, voorkomen
  • Een wrijvingsarme kogelbus lijnt de toegepaste momentsleutel automatisch horizontaal uit
  • Een extra kogelbus zorgt voor een wrijvingsvrij contact van de momentsleutel
  • De resulterende vermindering van de laterale krachten op de transducer en de wrijving op de steun van de momentsleutel leidt tot een vermindering van de meetfouten
  • Octrooien aangevraagd
  • Geleverd met:
  • Meetwaardeopnemer
  • Vierkant-adapter
  • USB-adapter en -kabel voor het doorsturen van meetgegevens naar een pc
  • Beheersoftware voor kalibratiecertificaten

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 520 mm
  • Lengte [mm): 1200 mm
  • Bereik N-m: 2-1000 N·m
  • Gewicht: 75600 g
  • Gewicht kg: 75.600 kg
  • Breedte mm (b): 800 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen