Elektromechanische momentschroevendraaier Nr. TORSIOTRONIC 6 GEEN BATTERIJ 60-600 cN · m gereedschapsmaat 1/4 "

Artikelnummer: 96511760
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
maximaal draaimoment 6 Nm
Serie TORSIOTRONIC®
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96511760
EAN/GTIN 4018754299454
Nummer fabrikant 96511760
L-nummer L60010 6927

Omschrijving

Omschrijving:

  • Indicatie en triggering
  • Geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoek van slechts 4,5° en daardoor bijzonder fijnkorrelig werken - ideaal voor moeilijk bereikbare schroefverbindingen
  • Na activering voorkomt het doorschuifende mechanisme dat het ingestelde aanhaalmoment onbedoeld wordt overschreden en dat de schroef te strak wordt aangehaald.
  • Duidelijke weergave van alle relevante informatie op een helder en batterijvriendelijk OLED-kleurenscherm - leesbaar vanuit vrijwel elke hoek
  • Visuele evaluatie van het vastdraaien van de schroef door middel van de kleuren van de verkeerslichten op het display en de LED's aan de zijkant
  • Weergave in verschillende talen
  • Lange levensduur van de batterij dankzij de energiebesparende stand-bymodus. De batterijen zijn snel en eenvoudig te vervangen.
  • Slaat maximaal 2.500 schroefbewerkingen en -sequenties op voor later lezen en documentatie op de pc met behulp van een geïntegreerde micro-USB-interface
  • Het doelkoppel en de toleranties voor de evaluatie van de gemeten waarde kunnen afzonderlijk worden ingesteld
  • Korte kennismakingstijd dankzij de bijna voor de hand liggende bedieningselementen en een eenvoudig te begrijpen menustructuur
  • Drie bedrijfsmodi (klikken, volgen, Peak Hold)
  • Optisch, akoestisch en haptisch stopsignaal
  • De ergonomisch geoptimaliseerde baalhandgreep zorgt voor vermoeiingsvrij werken en is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol
  • Aanhalen links en rechts
  • Met 1/4″ buitenste vierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor het vasthouden van 1/4″ binnenzeskant sleutels
  • Met 1/4″ binnenvierkant in het uiteinde van de handgreep (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor montage van een 1/4″ dwarshandgreep
  • Meeteenheden: CN·m, N·m, ft·lb,·lb,·oz
  • Meegeleverd: SENSOMASTER 4-software, USB-kabel, bithouder, kruisgreep (maat 10)
  • Gepatenteerd
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
  • In een stevige plastic doos
Afwijking display ± 4%

Kenmerk:

  • Meetbereik in-oz: 84,5 849,5 in·oz
  • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
  • Lengte [mm): 317 mm
  • Meetbereik cN-m: 60-600 cN·m
  • Meetbereik ft-lb: 0,4-4,45 ft·lb
  • Meetbereik in-lb: 5,3-53,1 in·lb
  • Meetbereik N-m: 0,6-6 N·m
  • Gewicht: 526 g