Werkdraaistoel, integraalschuim, met glijdoppen en voetring, hoog

Artikelnummer: 965032
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Uitvoering hoge zithoogte
Zittingbreedte 470 mm
Zittingdiepte 450 mm
Rugleuning hoogte 600 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
traploze hoogteverstelling ja
Hoogteverstelling bereik 640 mm - 890 mm
Rugleuning hoogteverstelbereik 60 mm
Verstelbare kanteling van zitting ja
Zitdiepteverstelbereik 40 mm
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting Integraalschuim
Materiaal rugleuning Integraalschuim
Materiaal kruisvoet Aluminium, mat, poedercoating
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen met voetring
Rugverstelling met permanent contact ja
Synchroonmechanisme ja
Lendeondersteuning (tussenwervelschijven) ja
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
beperkt bestand tegen lichte zuren en logen ja
Norm DIN 68877
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 965032
EAN/GTIN 4045197702135
Nummer fabrikant 965032

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische werkdraaistoel met synchroontechniek.
Het zachte integraalschuim van zitting en rugleuning is gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, robuust en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden. Aluminium voetkruis.
Zitting (breedte×diepte): 470×450 mm.
Hoogte rugleuning: 600 mm.
Verstelbereik rugleuning: 60 mm.
Zitdiepteverstelling: 40 mm.
Belastbaarheid: 120 kg.
Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Norm:

DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen