{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
Uitvoering | met rollen | |
Zittingbreedte | 470 mm | |
Zittingdiepte | 450 mm | |
Rugleuning hoogte | 600 mm | |
Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
traploze hoogteverstelling | ja | |
Hoogteverstelling bereik | 480 mm - 630 mm | |
Rugleuning hoogteverstelbereik | 60 mm | |
Verstelbare kanteling van zitting | ja | |
Zitdiepteverstelbereik | 40 mm | |
Belastbaarheid | 120 kg | |
Materiaal zitting | Integraalschuim | |
Materiaal rugleuning | Integraalschuim | |
Materiaal kruisvoet | Aluminium, mat, poedercoating | |
Kleur zittingmateriaal | zwart | |
Kruisvoet uitvoering | Wielenset | |
Rugverstelling met permanent contact | ja | |
Synchroonmechanisme | ja | |
Lendeondersteuning (tussenwervelschijven) | ja | |
Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
Paar armleuningen aanpassing mogelijk | ja | |
beperkt bestand tegen lichte zuren en logen | ja | |
Wielen uitvoering | lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren | |
Norm | DIN 68877 | |
Producttype | Werkdraaistoel |
Artikelnummer | 965030 | |
EAN/GTIN | 4045197702111 | |
Nummer fabrikant | 965030 |