Momentsleutel Service MANOSKOP® met ingebouwde fijnvertande ratel nr. 730NR / 40 FK 80-400 N · m aandrijfvierkant 3/4 ″

Artikelnummer: 96502140
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96502140
EAN/GTIN 4018754180523
Nummer fabrikant 96502140
L-nummer L60010 3444

Omschrijving

Omschrijving:

  • ontkoppelend
  • Er is geen reset naar „0” nodig, omdat het meetelement alleen belast wordt tijdens het aanhalen
  • Ratel met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
  • Snelle, nauwkeurige aanpassing met QuickSelect snelle aanpassing
  • Dubbel stopsignaal
  • Zeer gemakkelijk af te lezen dubbele schaal met kleuronderscheid van N·m/ft·lb of ft·lb/in·lb
  • Als de belasting na uitschakeling of lasten tegen de bedrijfsrichting in blijft, bijv. wanneer bouten vastzitten, heeft dit geen invloed op het uitschakelmechanisme, dat dus tegen beschadiging is beschermd
  • 2-componenthandgreep met gebruiksvriendelijke groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
  • Kalibratie met het perfectControl®-kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig Herkalibratie zonder demontage
  • Certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • In de stevige plastic doos (maat 65 in de stalen doos)
Afwijking display ± 4%

Kenmerk:

  • b1: 28 mm
  • b2: 50 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/4″
  • Fijne schaalverdeling: 2 N·m
  • Gr.: 40 FK
  • Hoogte mm (h): 70 mm
  • Hoogte mm (h1): 23 mm
  • Hoogte mm (h2): 31,5 mm
  • Lengte [mm): 657 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Meetbereik ft-lb: 60-300 ft·lb
  • Meetbereik N-m: 80-400 N·m
  • Schaalverdeling [E1]: 20 N·m
  • Schaalverdeling [E2]: 10 ft·lb
  • Gewicht: 2122 g
  • Gewicht met kast: 2657 g
  • Breedte mm (b): 92 mm