Omschrijving:
- ontspanend
- terugstellen op ″0″ is niet nodig, omdat het meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belast
- bevestiging voor verwisselbare binnenzeskantgereedschappen
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Snelverstelling met eenvoudig te bedienen spanhendel in de handgreep
- ergonomisch gevormd, slipvast verstelelement met duimuitsparing
- Geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- Dubbel stop signaal
- Dubbele schaalverdeling N-m/ft-lb of N-m/in-lb
- Op aanvraag ook verkrijgbaar als N-m versie alleen zonder dubbele schaalverdeling
- Aanhalen met de linkerhand door draaien van de binnenzeskantgereedschappen
- Doorbelasting na het losdraaien of belastingen tegen de werkingsrichting in, bijv. bij vastzittende schroeven, hebben een met vastgedraaide schroeven hebben geen invloed op het vrijgavemechanisme, dat zo tegen beschadiging is beschermd
- Kalibratie met het perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratiesysteem nr. 7706. Zo nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- Afwijking van de display ± 4 %
Kenmerk:
- Meetbereik N·m: 2-10 Nm
- Buitenste aangedreven vierkant (inch): 1/4
- breedte mm (b): 60 mm
- DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Hoogte mm (h): 55 mm
- Lengte mm (L): 250 mm
- Gewicht (g): 480 g