Omschrijving:
- mobiele fietswerkplaats in praktische textieltas met STAHLWILLE-logo voor eenvoudige en veilige bevestiging aan het frame
- hoogwaardig fietsgereedschap voor gangbare schroefprofielen: Binnenzeskant, zeskant en TORX®Topfunctie momentsleutel nr. 701/2*
- indicatie met OLED-display, monochroom
- zeer slank en compact ontwerp voor kleine draaimomenten van 1 - 20 N-m
- Batterij Li-Ion AA 3,7V / 800mAh inbegrepenInhoud 17-delig:1 SENSOTORK® Nr. 701/21 USB-aansluitkabel Nr. 7143 dubbele steeksleutels Nr. 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; 50 en 75° bekstand5 binnenzeskantsleutelsleutels 1/4″ Nr. 44 K: 3; 4; 5; 6; 8 mm5 TORX® schroevendraaiersleutels 1/4″ Nr. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T271 mini QuickRelease fijntand ratel 1/4″ Nr. 418QR: L. 90 mm1 QuickRelease verlengstuk 1/4″ Nr. 405QR: L. 54 mm1 Mini waterpomptang Nr. 6515: L. 125 mm*technische specificaties zie nr. 701/2, 96504502
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 17 stuks
- breedte mm (b): 102 mm
- Breedte binnenkant: 85 mm
- Hoogte mm (h): 40 mm
- Lengte mm (L): 230 mm
- Lengte binnenkant: 208 mm
- Gewicht (g): 692 g