{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | PVC-folie | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 70 N/mm | |
Rekbaarheid | 35 % | |
Trekvastheid | 400 N/mm | |
Bijzonderheid | met de hand inscheurbaar | |
Toepassing | Markeren | |
temperatuurbestendig tot | 80 °C | |
Kleur | zwart | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 1,36 mm | |
Producttype | Vloermarkeringstape |
Artikelnummer | 964981 BLACK | |
EAN/GTIN | 4042448572097 | |
Nummer fabrikant | 60954-00001-00 |