Schroevendraaierset DRALL + 8 st.

Artikelnummer: 96469215
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96469215
EAN/GTIN 4018754279319
Nummer fabrikant 96469215
L-nummer L60010 6203

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set van 8 schroevendraaiers
DRAAI+
  • Inhoud:
  • 4620: Formaat 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); formaat 2 (125 x 4,0 x 1,2 mm); formaat 3 (1,0 x 5,5 x 0,8 mm); formaat 4 (100 x 6,5 x 150 mm); formaat 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
  • 4630: PH1; PH2; PH3

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 8
  • Inhoud: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm); Gr. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
    4630: PH1; PH2; PH3
  • Gewicht: 840 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen