Schroevendraaierset DRALL + 7 st.

Artikelnummer: 96469115
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96469115
EAN/GTIN 4018754279289
Nummer fabrikant 96469115
L-nummer L60010 6289

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set van 7 schroevendraaiers
TWIST+
  • Inhoud:
  • Sleuf 4620: Grootte 150 (0,6 x 125 x 75 mm); grootte 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); grootte 3 (1,0 x 5,5 x 3,5 mm); grootte 4 (1,2 x 6,5 x 1 mm)
  • Sleuf 4628: Grootte 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • PHILLIPS PH 4630: PH1; PH2

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 7
  • Inhoud: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
    4628: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
    4630: PH1; PH2
  • Gewicht: 580 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen