{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stacomfort | Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur) | |
Schokbescherming | Vloer | |
Materiaaleigenschap | Oliebestendig; moeilijk ontvlambaar | |
Fabrikantnummer | Cushion Ease Solid™ Nitrile FR | |
Lengte | 91 cm | |
Breedte | 91 cm | |
Dikte | 19 mm | |
Materiaal | Nitrilrubber | |
Oppervlak | Antislip-oppervlak | |
Kleur | zwart | |
met veiligheidsranden | uit te breiden | |
insteekbaar | ja | |
siliconenvrij | ja | |
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Gewicht | 12,7 kg | |
Producttype | Werkplekmat |
Artikelnummer | 964567 | |
EAN/GTIN | 662641780248 | |
Nummer fabrikant | 656SFR33BL |