Rand 22,5OUT graden

Artikelnummer: 964558 22,5OUT
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoek (graden) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stacomfort: Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap niet oliebestendig
Fabrikantnummer Skywalker HD o-Curve™ Ramp Nitrile Male
Lengte 76 cm
Hoek 22,5 graden
Materiaal Natuurrubbermengsel
Kleur geel
Bevestigingsnoppen zonder bevestigingsnoppen
Producttype Rand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964558 22,5OUT
EAN/GTIN 662641861329
Nummer fabrikant 441MC003YL

Omschrijving

Uitvoering:

  • Industriële werkplekmat met gesloten antislip-oppervlak.
  • 13 mm dik materiaal voor een groot ergonomisch voordeel en anti-vermoeidheidseffect.
  • Flexibel insteeksysteem tegel 91×91 cm, binnenhoek (45°) en buitenhoek (22,5°), maakt optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse mogelijk.
  • Flexibele randoplossing maakt buiten- en binnenhoeken mogelijk.
  • Antislip-eigenschappen R9 volgens DIN 51130 en BGR 181. 100% natuurrubbermengsel voor algemeen gebruik.
  • Zonder zware metalen en siliconen, dus geschikt voor schilderswerkplaatsen.
  • Zonder DOP, DMF en substanties die ozon afbreken.

Apart te bevestigen randen met bevestigingsnoppen 76 cm, geel.
Apart te bevestigen randen zonder bevestigingsnoppen 76 cm, resp. met bevestigingsnoppen 36 cm, geel.

T.b.v.:

Randen nr. 964558 gr. 22,5IN en 22,5OUT zijn geschikt voor werkplekmat nr. 964556 gr. 22,5.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen