{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cushion Trax® (black/yellow) | |
Stacomfort | Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur) | |
Schokbescherming | Vloer | |
Materiaaleigenschap | niet oliebestendig | |
Lengte | 200 cm | |
Breedte | 122 cm | |
Dikte | 14,3 mm | |
Materiaal | Kern van vinylschuim | |
Oppervlak | Vinyl | |
Kleur | zwart / geel | |
Afschuining | 4-zijdig | |
Antisliponderzijde | ja | |
met veiligheidsranden | 2-zijdig | |
insteekbaar | nee | |
beperkt bestand tegen de meeste | industriële vetten, stoffen, chemicaliën | |
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Gewicht | 14 kg | |
Gewicht per oppervlak | 6,5 kg/m2 | |
Producttype | Werkplekmat |
Artikelnummer | 964531 200 | |
EAN/GTIN | 2050001943491 | |
Nummer fabrikant | 479C0048YB |