{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stacomfort | Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur) | |
Schokbescherming | Vloer | |
Materiaaleigenschap | niet oliebestendig | |
Lengte | 200 cm | |
Dikte | 12,7 mm | |
Materiaal | Microcelvinyl | |
Oppervlak | Met noppen | |
Kleur | grijs | |
Afschuining | 4-zijdig | |
met veiligheidsranden | zonder | |
insteekbaar | nee | |
siliconenvrij | ja | |
Gewicht per oppervlak | 4 kg/m2 | |
Producttype | Werkplekmat |
Artikelnummer | 964511 200 | |
EAN/GTIN | 2050001943439 | |
Nummer fabrikant | 441MC003YL |