Set: Dubbele ringsleutel nr. 20/10 10 stuks.

Artikelnummer: 96410407
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96410407
EAN/GTIN 4018754080991
Nummer fabrikant 96410407
L-nummer L60010 1188

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutel met metrische, ongelijke moerbreedtes
  • Ringzijde diep getornd, steunhoek 75°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Hoogwaardige kwaliteit, verchroomd staal met verchroomd staal

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 10
  • Bereik: 6x7 - 30x32
  • Inhoud: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Nr.: 20/10
  • Gewicht: 2331 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen