VDE isolatiemat i.pocket 1000 x 300mm

Artikelnummer: 96404303
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
Producttype Werkplekmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96404303
EAN/GTIN 4018754278732
Nummer fabrikant 96404303
L-nummer L60010 7088

Omschrijving

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 150 mm
  • Lengte [mm): 1000 mm
  • Gewicht: 3824 g
  • Breedte mm (b): 300 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen