Ratel combinatiesleutelset OPEN-RATCH 17F/5 8 - 19 5st

Artikelnummer: 96401705
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96401705
EAN/GTIN 4018754325979
Nummer fabrikant 96401705
L-nummer L60010 7628

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set steeksleutels met ratelring met metrische steeksleutels met gelijke maten
  • Ringzijde: Plat ontwerp met dubbele zeskant
  • Mondpositie 15°
  • 72 tanden, werkhoek 5°
  • Aangehaald rechts-links door aan de sleutel te draaien
  • Verhoogde verbinding tussen mond en schacht
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Rechts-links vastzetten door de ringzijde in te schakelen
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
  • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd STAHLWILLE-logo

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 5
  • Bereik: 8 - 19
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Inhoud: 8; 10; 13; 17; 19mm
  • Nr.: 17F/5
  • Gewicht: 744 g

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.