Set combinatiesleutels 14/10 KT 8 - 19 10st

Artikelnummer: 96401007
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96401007
EAN/GTIN 4018754095964
Nummer fabrikant 96401007
L-nummer L60010 3838

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutels met metrische sleutels met gelijke moersleutels
  • Lang ontwerp voor een betere vermogensoverdracht
  • DIN 3113 vorm B/ISO 7738 vorm B.
  • Mondzijde recht, ringzijde onder een hoek van 10°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
    • In kartonnen verpakking
    8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 10
  • Bereik: 8 - 19
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Inhoud: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Mond positie: 10 °
  • Nr.: 14/10 KT1)
  • Gewicht: 1235 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen