Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gesloten antislipmat Rol 10 m 700 mm

Artikelnummer: 963740 700

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Metergoed
Lengte 10.000 mm
Breedte 700 mm
Dikte 2,5 mm
Oppervlak gesloten
Kleur antraciet
Producttype Antislipmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963740 700
Nummer fabrikant 963740 700

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten antislipmat van extra stevig glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. Hierdoor ontstaat een zeer goede antislipwerking en scheurvastheid. Naar wens en individueel op maat te snijden met schaar en mes.
Kleur zwart.

Toepassing:

Voorkomen dat werkstukken tijdens bewerken wegglijden, veilig neerleggen van gereedschap, voorkomen dat materiaal in servicevoertuigen gaat glijden.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan. Voldoet aan ontvlambaarheidstest DIN EN 597-1 / 6.4.

Tip:

Bij natheid geen hecht- en antislipwerking.
Gesneden weefselversterkte matten voor GARANT gereedschapswagens vindt u in deel 91 Accessoires voor gereedschapswagens.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen