Set schuimrubber blokken, Type: 1

Artikelnummer: 963423 1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 220 mm
Breedte 550 mm
Diepte 350 mm
Toepassingsgebied Aluminium kist
Producttype Schuimblokken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963423 1
EAN/GTIN 4003866407354
Nummer fabrikant 40735

Omschrijving

Uitvoering:

Set schuimrubber blokken voor gevoelige apparatuur, bestaat uit meerdere lagen zacht schuim; vormen zijn eenvoudig aan te passen.
Diktes 2×30 mm, 2×60 mm en 1× bodemschuim 10 mm alsmede 1× noppenschuim 30 mm voor deksel.

T.b.v.:

Maat 1 − voor euroboxen nr. 963420 maat 27, 42, 60, 70
(bij maat 27 moet de grootte door de klant worden aangepast).
Maat 2 − voor euroboxen nr. 963420 maat 81, 155, 240
(bij maat 81 moet de grootte door de klant worden aangepast).

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen